• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste Softshell Modaflame Navy XXL R

Réf.: MV73NARXXL
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
Référence article MV73NARXXL
EAN / GTIN 5036108348299
Réf. fabricant MV73NARXXL

Description

Description:

La veste Softshell Modaflame Multi Normes Arc est fabriquée à partir d'un tissu softshell 3 couches hautement protecteur. Utilisant des éléments en modacrylique et en fibre de carbone, ce softshell offre une protection contre les flammes, les produits chimiques et antistatique. Une fermeture à glissière interactive permet à cette softshell d'être zippée dans une veste extérieure pour une isolation supplémentaire si nécessaire.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protège contre la chaleur radiante et convective
  • Poches zippées
  • Cordon de serrage
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Antistatique
  • 3 poches pour plus de rangement
  • Zip double curseur pour plus de fonctionalité
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • 3 couches
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • Résistant au vent pour protéger contre le refroidissement éolien
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
  • EN 13034 Type PB [6]

Matière(s):

Tissu extérieur: Softshell Modaflame: 100 % polyester 95 g laminé sur une membrane ignifuge TPU 35 g et collé avec une polaire ignifuge inhérente 60 % modacrylique, 39 % coton et 1 % fibre de carbone 220 g, poids total
Composition de la coque: 100 % polyester 95 g laminé sur une membrane ignifuge TPU 35 g et collé avec une polaire ignifuge inhérente 60 % modacrylique, 39 % coton et 1 % fibre de carbone 220 g, poids total
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 5 lavages