Description:
La veste Softshell Modaflame Multi Normes Arc est fabriquée à partir d'un tissu softshell 3 couches hautement protecteur. Utilisant des éléments en modacrylique et en fibre de carbone, ce softshell offre une protection contre les flammes, les produits chimiques et antistatique. Une fermeture à glissière interactive permet à cette softshell d'être zippée dans une veste extérieure pour une isolation supplémentaire si nécessaire.
Caractéristique(s):
- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protège contre la chaleur radiante et convective
- Poches zippées
- Cordon de serrage
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- Antistatique
- 3 poches pour plus de rangement
- Zip double curseur pour plus de fonctionalité
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
- 3 couches
- CE-CAT III
- Certifié CE
- Résistant au vent pour protéger contre le refroidissement éolien
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
- EN 13034 Type PB [6]
Matière(s):
Tissu extérieur: Softshell Modaflame: 100 % polyester 95 g laminé sur une membrane ignifuge TPU 35 g et collé avec une polaire ignifuge inhérente 60 % modacrylique, 39 % coton et 1 % fibre de carbone 220 g, poids total
Composition de la coque: 100 % polyester 95 g laminé sur une membrane ignifuge TPU 35 g et collé avec une polaire ignifuge inhérente 60 % modacrylique, 39 % coton et 1 % fibre de carbone 220 g, poids total
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 5 lavages