• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

veste softshell modaflame multi norme arc électrique Orange/Navy L R

Réf.: MV72ONRL
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
Référence article MV72ONRL
EAN / GTIN 5036108330645
Réf. fabricant MV72ONRL

Description

Description:

La veste Softshell Modaflame Multi Norm Arc électrique est construite à partir d'un tissu softshell 3 couches hautement protecteur. Utilisant des éléments en fibre de carbone et modacrylique, ce softshell offre une protection contre la flamme, les produits chimiques, les propriétés antistatiques et offre également une visibilité élevée. Une fermeture à glissière interactive permet à ce softshell d'être inséré dans une veste extérieure pour une isolation supplémentaire si nécessaire.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protège contre la chaleur radiante et convective
  • Poches zippées
  • Cordon de serrage
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Protège-menton pour plus de confort
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Zip résistant aux flammes
  • Antistatique
  • Zip double curseur pour plus de fonctionalité
  • 3 poches pour plus de rangement
  • 3 couches
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • Résistant au vent pour protéger contre le refroidissement éolien
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Matière(s):

Tissu extérieur: Softshell Modaflame HV: 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone
Composition de la coque: 100% Polyester, laminé avec une membrane TPU FR, assemblé avec 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;