• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.
    • L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

pantalon de pluie multi normes arc électrique Yellow/Navy M R

Réf.: MV71YNRM
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
Référence article MV71YNRM
EAN / GTIN 5036108330607
Réf. fabricant MV71YNRM

Description

Description:

Le pantalon de pluie arc électrique Modaflame offre une protection complète contre une multitude risques encourus au travail et regorge de fonctionnalités. Avec une fonction de fermeture à glissière à l'arrière, le bavoir peut être retiré complètement pour en faire un pantalon très polyvalement. Le ruban réfléchissant FR améliore la visibilité tandis que les empiècements contrastés aux genoux et à la base protègent de la saleté.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
  • Le zip au dos permet de transformer cette cotte en pantalon pour plus de polyvalence
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • bretelles réglables avec boucles de fermeture de qualité
  • Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Poches internes pour genouillères pour une meilleure apparence
  • boucle en D pour les clefs ou les badges
  • Antistatique
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
  • boutons et fermutures glissière résistants à la flamme
  • 4 poches pour plus de rangement
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Rain+ HV : 98% Polyester, 2% Fibre de carbone, revêtement PU, collé à 60% Modacrylique, 40% Coton
Composition de la coque: 98% Polyester, 2% Fibre de carbone, revêtement PU, collé à 60% Modacrylique, 40% Coton
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;