veste de pluie modaflame arc électrique Orange/Navy XXL R

Réf.: MV70ONRXXL
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
Référence article MV70ONRXXL
EAN / GTIN 5036108330485
Réf. fabricant MV70ONRXXL

Description

Description:

La veste de pluie modaflame Multi Normes Arc électrique est construite à partir de tissus et de garnitures de haute qualité. Conçu pour offrir la protection nominale la plus élevée combinant des propriétés hautes performances, ignifugées, résistantes aux produits chimiques, antistatiques, imperméables et ARC électrique. Utilisant un design ergonomique moderne, cette veste offre un ajustement parfait.

Caractéristique(s):

  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Doublure coton Flamme Résistant pour plus de chaleur et de confort
  • Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Antistatique
  • 9 poches pour plus de rangement
  • Capuche amovible
  • Zip double curseur pour plus de fonctionalité
  • Bande à coudre réfléchissante résistante à la flamme de qualité supérieure
  • Coutures étanches pour une protection supplémentaire
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • couleurs contrastées pour plus de style
  • Zip résistant aux flammes
  • Certifié CE
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Rain+ HV : 98% Polyester, 2% Fibre de carbone, revêtement PU, collé à 60% Modacrylique, 40% Coton
Composition de la coque: 98% Polyester, 2% Fibre de carbone, revêtement PU, collé à 60% Modacrylique, 40% Coton
Tissu de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Composition de la doublure: Doublure 100% coton flamme résistant
Poids de l'enveloppe gm: 350
Poids de la coque oz: 10
Poids de la doublure gm: 170
Poids de la doublure oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;