• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Veste Modaflame Orange/Marine RIS Orange/Navy L R

Réf.: MV35ONRL
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
Référence article MV35ONRL
EAN / GTIN 5036108277605
Réf. fabricant MV35ONRL

Description

Description:

Conçu pour être porté avec le pantalon MV36 cette veste multi-norme est idéal pour les situations où une protection polyvalente est nécessaire. MV35 utilise des tissus très avancés pour offrir une gamme d'avantages tels que la durabilité, le confort et la respirabilité ainsi que la protection contre les éclaboussures chimiques, les risques de soudure et d'arc électrique.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poches latérales zippés
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Finition résistant aux taches Texpel qui repousse la saleté et les taches
  • Antistatique
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • 4 poches pour plus de rangement
  • poche téléphone cachée
  • Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • CE-CAT III
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 7 CAL/CM²)
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 8.1 CAL/CM² (HAF 73%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Work HVO: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone
Composition de la coque: 61% modacrylique, 18% viscose,15% polyester,5% aramide,1% fibre de carbone
Description de l'enveloppe: Construit à partir de 61 % de modacrylique, 18 % de viscose, 15 % de polyester, 5 % d'aramide et 1 % de fibre de carbone, Modaflame™ Work HVO utilise une technologie avancée pour offrir une protection dans un environnement multirisque. Résistant aux flammes et antistatique, ce mélange unique de fibres possède des propriétés de gestion de l'humidité très efficaces et une poignée confortable. Certifié dans une large gamme de normes, y compris EN ISO 20471 Orange et RIS 3279, Modaflame HVO tissé offre une polyvalence et une protection exceptionnelle.
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Séchage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages