Veste Hi-Vis MODAFLAME Yellow/Navy XXXL R

Réf.: MV25YNRXXXL
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
Référence article MV25YNRXXXL
EAN / GTIN 5036108258154
Réf. fabricant MV25YNRXXXL

Description

Description:

Le tissu modacrylique bicolore, associé aux bandes réfléchissantes, offre à l'utilisateur une visibilité avancée et une protection totale dans les situations dangereuses. La conception améliorée répond aux exigences strictes de la protection contre les arcs électriques.

Caractéristique(s):

  • Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
  • protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
  • Poches côtés
  • Fermeture centrale zip et pressions
  • Fermeture en laiton robuste, durable
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
  • Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Poche téléphone
  • Certifié CE
  • Modèle de bande de mouvement Bio pour améliorer la reconnaissance de la forme humaine à distance
  • CE-CAT III
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Matière(s):

Tissu extérieur: Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone
Composition de la coque: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 60°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages