Description:
Le tissu modacrylique bicolore, associé aux bandes réfléchissantes, offre à l'utilisateur une visibilité avancée et une protection totale dans les situations dangereuses. La conception améliorée répond aux exigences strictes de la protection contre les arcs électriques.
Caractéristique(s):
- Les qualités intrinsèques de résistance à la flamme ne s'altèrent pas au lavage
- protection conte la chaleur de contact, radiante et convective
- Poches côtés
- Fermeture centrale zip et pressions
- Fermeture en laiton robuste, durable
- Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
- 4 poches pour plus de rangement
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Coudre sur une bande résistante à la flamme et au lavage industriel
- Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
- Poche téléphone
- Certifié CE
- Modèle de bande de mouvement Bio pour améliorer la reconnaissance de la forme humaine à distance
- CE-CAT III
- marqué UKCA
Norme:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))
Matière(s):
Tissu extérieur: Modaflame Work HV : 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone
Composition de la coque: 60% Modacrylique, 39% Coton, 1% Fibre de carbone
Poids de l'enveloppe gm: 280
Poids de la coque oz: 8
Lavage: lavage température 60°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 25 lavages