• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre de mesure de la taille mécanique MSC 100, Longueur max. 100 cm, lisibilité 1 mm

Réf.: MSC 100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Règles de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article MSC 100
EAN / GTIN 4045761194717
Réf. fabricant MSC 100
Article hors catalogue L40250 2738

Description

Description:

  • Toise mécanique portable
  • Approbation médicale selon 93/42/CEE
  • Pour les petits enfants d‘une taille de 100 cm maximum
  • Plage de mesure 6,5 cm - 100 cm, partage de 1 mm
  • Lecture sur règle graduée avec butée mobile
  • Profil en aluminium solide
  • Butée repliable pour un rangement peu encombrant
  • Dimensions balance max. L×P×H 1020×290×50 mm
  • Poids net env. 0,70 kg