• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre de mesure de la taille mécanique MSB 80, Longueur max. 80 cm, lisibilité 1 mm

Réf.: MSB 80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Règles de mesure linéaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article MSB 80
EAN / GTIN 4045761111042
Réf. fabricant MSB 80
Article hors catalogue L40250 2943

Description

Description:

  • Toise mécanique portable
  • Approbation médicale selon 93/42/CEE
  • Pour les bébés d’une taille de
  • 80 cm maximum
  • Plage de mesure 10 cm - 80 cm, partage de 1 mm
  • Des grandes surfaces de butée facilitent la manipulation (pose, déplacement, lecture)
  • Graduation avec 0 à droite et à gauche pour une utilisation dans les deux sens
  • Butée repliable pour un rangement peu encombrant
  • Dimensions balance max. L×P×H 880×330×100 mm
  • Poids net 0,70 kg

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier