• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Échelles personnelles MPS 200K100M, Portée 200 kg, Lecture 100 g

Réf.: MPS 200K100M
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article MPS 200K100M
EAN / GTIN 4045761192812
Réf. fabricant MPS 200K100M

Description

Description:

  • Classe d’homologation III (Homologation en option)
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc réglables en hauteur
  • Plateau en acier stable à surface antidérapante et résistante à l’usure
  • Approbation médicale selon 93/42/CEE
  • Niveau à bulles pour réglage exacte à niveau de la balance en série
  • Hygiénique et facile à nettoyer
  • Fonction Hold: Fonction Hold: pour les patients agités debout, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle ». Vous avez ainsi le temps de vous consacrer à votre patient et de lire la valeur de pesée en toute tranquillité
  • Fonctionnement possible sur pile et sur secteur, fonctionnement avec batterie en option
  • Support mural pour montage mural de l‘afficheur, en série
  • Grâce à ses dimensions compactes, et à son bon rapport qualité/prix, cette série est idéale pour les salles d‘auscultation dans les cabinets médicaux et les hôpitaux
  • Afficheur ergonomique à grand clavier et écran LCD contrasté pour saisie et lecture aisée des valeurs du patient (par exemple taille pour le calcul de l‘IMC)
  • Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
  • Housse d’utilisation transparente en série

Caractéristique(s):

  • Longueur de câble afficheur env. 1,21 m
  • Bloc d’alimentation externe, inclus
  • Dimensions afficheur L×P×H 216×110×47 mm
  • Écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Interface de données RS-232, en série
  • Fonctionnement sur pile possible, 6×1.5 V AA non incluses, autonomie jusqu‘à 50 h
  • Dimensions plateau BxTxH 275×295×58 mm
  • Poids net env. 4,2 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires