Pèse-personnes de salle de bains MPL 200K-1P, Portée 250 kg, Lecture 100 g

Réf.: MPL 200K-1P
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article MPL 200K-1P
EAN / GTIN 4045761201996
Réf. fabricant MPL 200K-1P
Article hors catalogue L40250 1853

Description

Description:

  • Ce pèse-personne est l'instrument de mesure idéal pour la gériatrie, le secteur paramédical, les clubs de sport ou les particuliers, y compris pour des mesures d'obésité allant jusqu'à 250 kg
  • Fonction IMC pour le calcul du poids insuffisant/normal/surpoids
  • Grand écran LCD contrasté pour une lecture aisée
  • Grâce au pied fixé à la balance, l’appareil d’analyse est simple à utiliser et la valeur de pesée est facile à lire même dans de mauvaises conditions lumineuses
  • Grande simplicité d’utilisation: Toucher – monter dessus – lire le poids
  • Fonction d'ajustage et fonction de tare pour la mise à zéro de la balance
  • Livraison avec emballage décoratif
  • Fonction AUTO-OFF intégrée pour économiser les piles
  • Hygiénique et facile à nettoyer
  • Construction particulièrement plate pour faciliter l’accès
  • Conversion d‘unités possible entre kg et lb
  • Programme d‘ajustage externe CAL pour régler la précision de la balance avec un poids de contrôle externe
  • Plateau en verre stable pour une bonne tenue et une utilisation confortable

Caractéristique(s):

  • Fonctionnement avec piles en série, 4×1.5 V AA, autonomie jusqu'à
  • Poids net 3,8 kg
  • Écran LCD, hauteur de chiffres 28 mm
  • Dimensions totales L×P×H 350×380×960 mm
  • Dimensions plateau BxTxH 350×350×45 mm