• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Module pour véhicules électriques

Réf.: MODM.VSEHYA
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
Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article MODM.VSEHYA
EAN / GTIN 3662424169663
Réf. fabricant MODM.VSEHYA
Article hors catalogue L60130 10669

Description

Description:

  • Module en mousse avec 23 outils pour travailler sur les véhicules électriques
  • S'adapte à un tiroir de servante d'atelier FACOM.

Livraison:

  • ATD2X125VE PZ 2 tournevis
  • AT5. 5X125VE Tournevis pour vis à fente
  • ATX10X75VE Tournevis Torx® 10
  • ATX20X100VE Tournevis Torx® 20
  • ATX30X125VE Tournevis Torx® 30
  • 701BPB Testeur DDT-VAT NF EN 601010 - 600 V, IEC 612 43 - 3
  • J.151 AVSE 3/8'' cliquet
  • J.210AVSE 150 mm 3/8'' rallonge
  • J.215AVSE 260 mm 3/8'' rallonge
  • J.8AVSE 8 mm 3/8'' douille
  • J.10AVSE 10 mm 3/8'' douille
  • J.11AVSE 11 mm 3/8'' douille
  • J.12 AVSE 12 mm 3/8'' noix à douille
  • J.13AVSE 13 mm 3/8'' noix à douille
  • J.14AVSE 14 mm 3/8'' noix à douille
  • J.121AVSE 3/8'' manche en T
  • 195A.16 UV Pince demi-ronde
  • 55.8AVSE Clé mixte coudée de 8 mm
  • 55.10AVSE Clé mixte coudée de 10 mm
  • 55.11AVSE Clé mixte coudée de 11 mm
  • 55. 12AVSE Clé mixte coudée de 12 mm
  • 55.14AVSE Clé mixte coudée de 14 mm
  • BC.CADVE Cadenas
  • Insert en mousse PM.MODVSEHYA