• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Module en mousse avec 14 clés à douilles à embout 1/2

Réf.: MODM.SHPB
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article MODM.SHPB
EAN / GTIN 3662424043338
Réf. fabricant MODM.SHPB
Article hors catalogue L60130 10671

Description

Description:

  • Compatible avec le système de rangement modulaire de FACOM: convient aux servantes d'atelier CHRONO, JET, CHRONO XL, CHRONO+, JET XL et JET+.

Caractéristique(s):

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • T [mm]: 418

Livraison:

  • Insert de tournevis 1/2″ long: 6 - 7 - 8 - 10 - 12 mm
  • Insert de tournevis 1/2″: 5 - 6 - 7 - 8 - 10 - 12 - 14 - 17 - 19mm
  • Insert en mousse PM.SHP