MOS EMBOUTS VISSAGE

Réf.: MOD.E41
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
Type de produit Armoires murales suspendues

Numéros d’identification et classifications

Référence article MOD.E41
EAN / GTIN 3148517311022
Réf. fabricant MOD.E41
Article hors catalogue L60130 3149

Description

Description:

  • Module plastique - séries 1/4″, 5/16″, embouts EH.2/EV.2/EX.2/EXR.1, connecteurs, 44 pcs.

Caractéristique(s):

  • Contenu: ED.101T-102T-103T - EH.104-105-106-107 - EH.204L-205L-206L-207L-208L-210L - EH.208-210 - EV.205L-206L-208L-210L - EV.206-208-210 - EX.230L-240L-245L-250L - EX.245-250-255
  • Support pour: PL.621

Livraison:

  • Bits 1/4″ série ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ série EH.1: 4 - 5 - 6 - 7 mm
  • Bits 5/16″ série EH.2L: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
  • Bits 5/16″ série EH.2: 8 - 10 mm
  • Bits 5/16″ série EV.2 L: M5 - M6 - M8 - M10
  • Bits 5/16″ série EV.2: M6 - M8 - M10
  • Bits 5/16″ série EX.2L: T30 - T40 - T45 - T50
  • Bits 5/16″ série EX.2: T45 - T50 - T55
  • Raccord CDX® pour embouts 5/16″: SJ.236
  • Pièce d'assemblage 1/4″ pour embouts 1/4″: R.235
  • Pièce d'assemblage 1/2″ pour embouts 5/16″: S.236
  • Insert en plastique: PL.621

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop