• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pèse-personnes de salle de bains MGD 200K-1L, Portée 250 kg, Lecture 100 g

Réf.: MGD 200K-1L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
Type de produit Balances de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article MGD 200K-1L
EAN / GTIN 4045761202092
Réf. fabricant MGD 200K-1L

Description

Description:

  • Conversion d‘unités possible entre kg et lb
  • Hygiénique et facile à nettoyer
  • Grand écran LCD contrasté pour une lecture aisée
  • MGD-L: Plateau particulièrement grand pour une bonne tenue et une utilisation confortable
  • Fonction AUTO-OFF intégrée pour économiser les piles
  • Construction particulièrement plate pour faciliter l’accès
  • Plateau en verre robuste
  • Design élégant
  • Livraison avec emballage décoratif
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
  • Grande simplicité d’utilisation: Toucher – monter dessus – lire le poids
  • Large plage de pesée

Caractéristique(s):

  • Ècran LCD
  • Fonctionnement avec piles en série, 3x 1,5V AAA, autonomie jusqu'à 100 h