Multi onglets MCX

Réf.: MCX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Serre-joints équerres

Numéros d’identification et classifications

Référence article MCX
EAN / GTIN 4008158032030
Réf. fabricant MCX
Article hors catalogue L80030 354

Description

Description:

  • Système d'onglet pour angles de 22,5°, 30°, 45° et 60°
  • Pression uniforme sur l'onglet
  • L'adaptateur d'angle peut être changé sans outils
  • Accessoire pratique pour les serre-joints à vis BESSEY TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS et DUO

Caractéristique(s):

  • Envergure : 100 mm
  • Plage angulaire : 22,5°/30°/45°/60°

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier