Multi onglets MCX

Réf.: MCX
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
    Type de produit Serre-joints équerres

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article MCX
    EAN / GTIN 4008158032030
    Réf. fabricant MCX
    Article hors catalogue L80030 354

    Description

    Description:

    • Système d'onglet pour angles de 22,5°, 30°, 45° et 60°
    • Pression uniforme sur l'onglet
    • L'adaptateur d'angle peut être changé sans outils
    • Accessoire pratique pour les serre-joints à vis BESSEY TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS et DUO

    Caractéristique(s):

    • Envergure : 100 mm
    • Plage angulaire : 22,5°/30°/45°/60°

    Utilisation:

    • Aménagement intérieur
    • DIY
    • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie

    Remarque(s):

    • Informations sur les dangers :
      • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
      • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
    • Instructions d'entretien :
      • généralement enlever la saleté