Multi onglets MCX

Réf.: MCX
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Serre-joints équerres

Numéros d’identification et classifications

Référence article MCX
EAN / GTIN 4008158032030
Réf. fabricant MCX
Article hors catalogue L80030 354

Description

Description:

  • Système d'onglet pour angles de 22,5°, 30°, 45° et 60°
  • Pression uniforme sur l'onglet
  • L'adaptateur d'angle peut être changé sans outils
  • Accessoire pratique pour les serre-joints à vis BESSEY TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS et DUO

Caractéristique(s):

  • Envergure : 100 mm
  • Plage angulaire : 22,5°/30°/45°/60°

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
  • Instructions d'entretien :
    • généralement enlever la saleté