• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pèse-bébés MBC 15K2DM, Portée 6 kg; 15 kg, Lecture 2 g; 5 g

Réf.: MBC 15K2DM
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article MBC 15K2DM
EAN / GTIN 4045761192935
Réf. fabricant MBC 15K2DM

Description

Description:

  • Classe d‘homologation III (Homologation en option)
  • Approbation médicale selon 93/42/CEE
  • Populaire en pédiatrie: le grand surface de pesée, avec sa courbure optimale et ergonomique, est idéal pour peser les bébés en toute sécurité
  • Fonction spéciale pour les services de néonatalogie: fonction de différence pour le calcul de la prise de poids avant et après la prise alimentaire
  • Plastique ABS résistant. Hygiénique et facile à nettoyer
  • Stable et antidérapante grâce à ses pieds en caoutchouc
  • Fonction Hold: pour les patients agités debout, assis ou couchés, la détermination de la valeur moyenne recherche une valeur de pesée stable et la « gèle ». Il reste ainsi plus de temps à consacrer au patient, il suffit de lire la valeur de pesée plus tard en toute tranquillité
  • Housse d’utilisation transparente en série
  • Fonctionnement possible sur pile et sur secteur, fonctionnement avec batterie en option

Caractéristique(s):

  • Afficheur lumineux LCD, hauteur de chiffres 25 mm
  • Dimensions surface de pesée L×P×H 600×280×55 mm
  • Dimensions balance max. L×P×H 320×410×70 mm
  • Dimensions totales avec toise L×P×H 600×407×120 mm
  • Fonctionnement sur pile possible, 6×1.5 V AA non incluses, autonomie jusqu‘à 20 h
  • Poids net 4,6 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires