• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre de mesure de la taille mécanique MBA-A01

Réf.: MBA-A01
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
Type de produit Appareil de mesure de longueur de précision

Numéros d’identification et classifications

Référence article MBA-A01
EAN / GTIN 4045761216327
Réf. fabricant MBA-A01

Description

Description:

  • Construction robuste
  • Dimensions compactes
  • Hygiénique et facile à nettoyer
  • Pour les bébés d’une taille de 80 cm maximum
  • Plage de mesure 30 cm - 80 cm 11,8-31,5 inch
  • partage de 0,1 cm (0,04 inch)
  • Lecture sur règle graduée avec butée mobile
  • Des grandes surfaces de butée facilitent la manipulation (pose, déplacement, lecture)
  • Dimensions balance max. L×P×H 850×240×60 mm
  • Poids net env. 0,40 kg