• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jauge de force manuelle MAP 130K1, Plage de mesure 130 kg, Lecture 100 g

Réf.: MAP 130K1
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
Type de produit Capteurs de force

Numéros d’identification et classifications

Référence article MAP 130K1
EAN / GTIN 4045761124455
Réf. fabricant MAP 130K1

Description

Description:

  • Version spéciale pour les sportifs de force: son dimensionnement et sa plage de mesure élargie offrent une réserve qui tient compte de la force de base des sportifs de force
  • Convient particulièrement pour l‘utilisation en centre de rééducation pour déterminer la force de fermeture de la main
  • Quatre modes de mesure, aidant par ex. le personnel médical dans le cadre d’un programme de rééducation à contrôler la condition physique de la main du patient et à faire travailler cette dernière de manière contrôlée

Caractéristique(s):

  • Ècran Graphique LCD, hauteur de chiffres 11 mm
  • Prête à l'emploi: Piles incluses, CR2450, autonomie jusqu’à 53 h
  • Poids net env. 0,35 kg

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires