• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de scies cloches Carbide Sanitaer 8 pièces

Réf.: LXAH3PSET6
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article LXAH3PSET6
EAN / GTIN 885911630078
Réf. fabricant LXAH3PSET6

Description

Description:

  • Set de scies cloche Carbide, set sanitaire en valise de transport 8 pcs.
  • Scies cloches à plaquettes carbure - scies cloches carbure extrêmement durables et endurantes pour percer des trous dans le bois, le bois clouté, l'acier, l'acier inoxydable, la fonte et autres matériaux abrasifs
  • Durée de vie jusqu'à 50 fois plus longue (en comparaison directe avec les scies cloches bi-métal LENOX pour la fonte)
  • Des segments carbure de haute qualité sont soudés sur les dents, pour une plus grande durabilité et pour protéger les dents de l'arrachement
  • Extrêmement polyvalent - la denture agressive coupe à travers le bois, le bois clouté, l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, le fibrociment et le placoplâtre
  • SPEED SLOT® - une grande encoche continue offre de nombreux points de levier et permet de retirer rapidement et facilement la carotte
  • Contenu : Scies cloches 19 mm, 22 mm, 29 mm, 38 mm, 45 mm, 57 mm, deux adaptateurs avec foret de centrage (1L, 2L), coffret de transport

Contenu:

1 pièce

Livraison:

  • Scies cloches 19mm, 22mm, 29mm, 38mm, 45mm, 57mm, deux adaptateurs avec foret de centrage (1L, 2L), mallette de transport