Scie cloche Carbide 108 mm

Réf.: LXAH3414
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
    Type de produit Scies cloche

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article LXAH3414
    EAN / GTIN 885911629812
    Réf. fabricant LXAH3414
    Article hors catalogue L51190 352

    Description

    Description:

    • Scie cloche carbure CTHS 4 1/4 108 mm
    • Scie cloche à pastilles de carbure - scie cloche carbure extrêmement durable et endurante pour percer des trous dans le bois, le bois clouté, l'acier, l'inox, fonte et autres matériaux abrasifs
    • Une durée de vie jusqu'à 50 fois supérieure (en comparaison directe avec les scies cloches bi-métal LENOX pour la fonte)
    • Des segments en carbure de haute qualité sont soudés sur les dents, pour une plus grande durabilité et pour protéger les dents de l'arrachement
    • Extrêmement polyvalent - la denture agressive coupe dans le bois, le bois clouté, l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, le fibrociment et le placoplâtre
    • SPEED SLOT® - la grande encoche continue offre de nombreux points de levier et permet d'enlever rapidement et facilement la carotte

    Contenu:

    1 pièce

    Livraison:

    • Scie cloche Carbide 108mm