• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Scie cloche Carbide 32 mm

Réf.: LXAH3114
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
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article LXAH3114
EAN / GTIN 885911629607
Réf. fabricant LXAH3114
Article hors catalogue L51190 273

Description

Description:

  • Scie cloche carbure CTHS 1 1/4 32 mm
  • Scie cloche à pastilles de carbure - scie cloche carbure extrêmement durable et endurante pour percer des trous dans le bois, le bois clouté, l'acier, l'inox, fonte et autres matériaux abrasifs
  • Une durée de vie jusqu'à 50 fois supérieure (en comparaison directe avec les scies cloches bi-métal LENOX pour la fonte)
  • Des segments en carbure de haute qualité sont soudés sur les dents, pour une plus grande durabilité et pour protéger les dents de l'arrachement
  • Extrêmement polyvalent - la denture agressive coupe dans le bois, le bois clouté, l'acier, l'acier inoxydable, la fonte, le fibrociment et le placoplâtre
  • SPEED SLOT® - la grande encoche continue offre de nombreux points de levier et permet d'enlever rapidement et facilement la carotte

Contenu:

1 pièce

Livraison:

  • Scie cloche Carbide 32mm