Parka d'hiver haute visibilité pour Femme Orange XS R

Réf.: LW74ORRXS
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
Référence article LW74ORRXS
EAN / GTIN 5036108354450
Réf. fabricant LW74ORRXS

Description

Description:

La parka d'hiver pour Dames Hi-Vis offre au porteur tous les avantages de notre silhouette et de notre coupe contemporaines avec l'ajout d'une doublure matelassée pour plus de chaleur et de confort. La bande réfléchissante inclinée crée un design moderne et épuré. Cette veste isolante avec son tissu oxford durable, son ourlet arrière incurvé, ses poignets ajustables et sa capuche amovible convient au travail dans de multiples environnements.

Caractéristique(s):

  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • EN342 Protection contre le froid certifiée jusqu'à -40°C
  • Poches zippées
  • Doublure matelassée pour isolation thermique
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • manches raglan pour une utilisation confortable
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • Rabat zip protège gorge pour plus de protection
  • poche téléphone cachée
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Capuche détachable pour plus de commodite
  • Accès à l'impression pour l'image de marque de l'entreprise
  • Ajusté pour les femmes
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Matière(s):

Tissu extérieur: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: Industrie 300D 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester
Composition de la doublure: 100% Polyester
Tissu de remplissage: 100% Polyester
Composition du rembourrage: 100% Polyester
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Poids du rembourrage gm: 170
Poids du rembourrage oz: 5
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages