Parka femme Hi-Vis respirante Yellow XL R

Réf.: LW70YERXL
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
Référence article LW70YERXL
EAN / GTIN 5036108280834
Réf. fabricant LW70YERXL

Description

Description:

Une parka Femme hivis classique très élégante. La silhouette contemporaine avec les bandes rétro-réfléchissantes angulaire garantit une allure élégante et attrayante. Le tissu oxford , respirant et solide, au dos le pan depassant couvrant incurvé, la capuche amovible et les poches zippées sécurisées le rendent adapté à un grand nombre d'environnements de travail.

Caractéristique(s):

  • Imperméable et respirant avec coutures thermosoudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Poches zippées
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
  • manches raglan pour une utilisation confortable
  • Capuche détachable pour plus de commodite
  • Ajusté pour les femmes
  • poche téléphone cachée
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Disponible de la taille XXS à XXL
  • Certifié CE
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié selon EN ISO 20471 après 50 lavages.
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Matière(s):

Tissu extérieur: 300D respirant : 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Composition de la coque: 100% polyester 300D Oxford, finition résistante aux taches, double revêtement PU
Tissu de la doublure: 100% Polyester Mesh
Composition de la doublure: 100% Polyester Mesh
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Poids de la doublure gm: 60
Poids de la doublure oz: 2
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec; Maximum 50 lavages