Tunique Classique Stretch Navy XS R

Réf.: LW17NARXS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure

Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article LW17NARXS
EAN / GTIN 5036108350964
Réf. fabricant LW17NARXS

Description

Description:

Cette tunique a été réactualisée avec un tissu sergé extensible léger, des caractéristiques de conception modernes et une coupe flatteuse Le confort de ce vêtement est encore amélioré avec la conception du dos action et la fermeture éclair sur le devant.

Caractéristique(s):

  • Tissu extensible en sergé bidirectionnel pour une facilité de mouvement et un confort accru
  • Soufflet d'aisance pour plus de liberté de mouvement
  • 3 poches pour plus de rangement
  • poche ciseaux cachée
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Poche étanche pour un rangement sécurisé
  • Ajusté pour les femmes

Matière(s):

Tissu extérieur: Kingsmill Poly-Coton Stretch 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Composition de la coque: 65% Polyester, 33% Coton, 2% Elasthanne
Poids de l'enveloppe gm: 145
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 60°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Séchage tambour normal; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier