Presse en alliage LM 600/100

Réf.: LM60/10
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
    Type de produit Presses

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article LM60/10
    EAN / GTIN 4008158006413
    Réf. fabricant LM60/10

    Description

    Description:

    • Force de serrage jusqu'à 1 500 N
    • Les bras de serrage sont fabriqués en zinc moulé sous pression trempé et revêtus d'une poudre noire pour éviter la corrosion chimique
    • Livré avec un capuchon de protection
    • Petit et facile à manipuler
    • Léger.

    Caractéristique(s):

    • Frais généraux : 100 mm
    • Matériau / surface :
      • Parties supérieure et inférieure en zinc moulé sous pression, poudré
      • Rail plein profil en acier, étiré à froid, galvanisé
      • Broche avec filetage trapézoïdal en acier laminé, galvanisé
      • poignée en bois, laque à base d'eau
      • Plaque de pression en acier, pressée à froid, galvanisée
      • Capuchons de protection en plastique
    • Rail : 25x6 mm
    • Envergure : 600 mm

    Utilisation:

    • Aménagement intérieur
    • DIY
    • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie
    • Aménagement de cuisines et de magasins
    • Serrage rapide et respectueux des matériaux

    Remarque(s):

    • Informations sur les dangers :
      • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
      • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
      • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
      • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.
    • Instructions d'entretien :
      • un entretien régulier est nécessaire – ce n'est qu'alors que vous pouvez garantir une prise en main sûre (aucun glissement de la barre coulissante)
      • En général, enlever la saleté
      • Veillez à ce que le rail soit toujours exempt de graisse, de huile ou de colle séchée, de cires et d'agents de démoulage contenant du silicone
      • Nettoyer le rail cannelage avec une brosse en acier
      • Nettoyez et huilez régulièrement la fusée
      • Nettoyer et huiler régulièrement la plaque de pression