• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Agrafe LM10/5R8 100/50

Réf.: LM10/5R8
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
Type de produit Presses

Numéros d’identification et classifications

Référence article LM10/5R8
EAN / GTIN 4008158032238
Réf. fabricant LM10/5R8
Article hors catalogue L80040 39

Description

Description:

  • Spécialement pour les applications de bricolage et les appareils ménagers
  • Accessoire spécial pour les pinces angulaires WS 3/WS 6, les pinces à vis S 10 et les pinces parallèles KRE/KREV et KR/KRV de K Body REVO pour les maintenir sur le bord d'un plan de travail

Caractéristique(s):

  • Frais généraux : 50 mm
  • Boulons : Ø8 mm
  • Envergure : 100 mm

Utilisation:

  • Aménagement intérieur
  • DIY
  • Travaux d’ameublement et d'ébénisterie

Remarque(s):

  • Informations sur les dangers :
    • les outils de serrage ne sont pas adaptés au levage, à la traction ou au transport.
    • Les outils de serrage ne peuvent être serrés qu'à la main sans accessoires supplémentaire.
    • Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures ou des dommages matériels.
    • Ne jamais modifier ou traiter les outils de serrage, ne les utiliser que dans leur état d'origine. Si nécessaire, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine.