• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

SLS LONGE 1.2M 2 MOUSQUET VIS 80MM

Réf.: LAN1.2
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
Référence article LAN1.2
EAN / GTIN 3662424028571
Réf. fabricant LAN1.2
Article hors catalogue L60130 9675

Description

Description:

  • Points forts du produit: Sangle pour accrocher les outils de la gamme FACOM SLS à la ceinture
  • 2 mousquetons en acier inoxydable, 80 mm, avec vis de verrouillage
  • Cette sangle est particulièrement adaptée pour accrocher des outils lourds à la ceinture ou à des supports externes
  • échelle, échafaudage, cabine
  • . Cette sangle permet de sécuriser de manière optimale les outils lourds.
  • Longueur de la sangle étirée sans mousqueton: 1,20 m
  • Largeur de la sangle: 18 mm
  • Charge nominale admissible: 6 kg