Ensemble de pluie Sealtex Essential (ensemble 2 pièces) Navy XXXL R

Réf.: L450NARXXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article L450NARXXXL
EAN / GTIN 5036108320004
Réf. fabricant L450NARXXXL

Description

Description:

Ensemble de pluie imperméable Sealtex Essentials offre une excellente protection dans un emballage pratique. Un ensemble veste et pantalon avec toutes les fonctionnalités utilisées dans toutes les gammes Sealtex, y compris les coutures soudées à haute fréquence. Cette combinaison est emballée dans un sac idéal pour la vente au détail.

Caractéristique(s):

  • Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Ensemble veste et pantalon pour plus de facilité
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: Sealtex Essential : 95% PVC,5% PU
Composition de la coque: 95% PVC,5% PU
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;