• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ensemble de pluie Sealtex Essential (ensemble 2 pièces) Navy XXL R

Réf.: L450NARXXL
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
Référence article L450NARXXL
EAN / GTIN 5036108319992
Réf. fabricant L450NARXXL

Description

Description:

Ensemble de pluie imperméable Sealtex Essentials offre une excellente protection dans un emballage pratique. Un ensemble veste et pantalon avec toutes les fonctionnalités utilisées dans toutes les gammes Sealtex, y compris les coutures soudées à haute fréquence. Cette combinaison est emballée dans un sac idéal pour la vente au détail.

Caractéristique(s):

  • Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
  • Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
  • Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
  • Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Ensemble veste et pantalon pour plus de facilité
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: Sealtex Essential : 95% PVC,5% PU
Composition de la coque: 95% PVC,5% PU
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;