Description:
Ensemble de pluie imperméable Sealtex Essentials offre une excellente protection dans un emballage pratique. Un ensemble veste et pantalon avec toutes les fonctionnalités utilisées dans toutes les gammes Sealtex, y compris les coutures soudées à haute fréquence. Cette combinaison est emballée dans un sac idéal pour la vente au détail.
Caractéristique(s):
- Etanche avec coutures soudées pour empêcher la pénétration de l'eau
- Poignets réglables par pressions pour un ajustement sécurisé
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
- Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
- Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
- Ensemble veste et pantalon pour plus de facilité
- Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
- 2 poches pour un rangement sécurisé
- Le cordon de serrage dans l'ourlet permet un port ajusté et confortable
- Certifié CE
- marqué UKCA
Matière(s):
Tissu extérieur: Sealtex Essential : 95% PVC,5% PU
Composition de la coque: 95% PVC,5% PU
Poids de l'enveloppe gm: 330
Poids de la coque oz: 9.5
Lavage: lavage température 30°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;