• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Ensemble de pluie (veste+pantalon) Navy L R

Réf.: L440NARL
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
Référence article L440NARL
EAN / GTIN 5036108275724
Réf. fabricant L440NARL

Description

Description:

L'ensemble de pluie ″Essentials Rain suits″ offre une excellente protection imperméable dans un ensemble pratique. Cet ensemble de pluie classique léger et d'un excellent rapport qualité-prix est un incontournable avec ses coutures scellées. Les caractéristiques comprennent 2 poches à l'avant de la veste et 2 poches d'accès latérales dans le pantalon, avec une capuche ajustable et une fente arrière pour la ventilation. La veste est également dotée de poignets intérieurs élastiques pour empêcher l'eau de pénétrer et le pantalon est doté d'une ceinture entièrement élastique et d'un ourlet réglable par pressions pour un port facile. Cet ensemble est emballé dans un sac idéal pour les présentoirs en magasin.

Caractéristique(s):

  • Tissu léger et imperméable avec coutures étanchées pour éviter la pénétration de l'eau
  • Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
  • Ouverture frontale zippée pour un accès facile
  • Poignets élastiqués pour un ajustement sûr
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur
  • Ourlets réglables par pressions pour un ajustement sûr
  • Ensemble veste et pantalon pour plus de facilité
  • Emballage au détail qui facilite la présentation pour les ventes au détail
  • Imperméable à l'eau avec coutures étanches empêchant la pénétration de l'eau
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • 2 poches pour un rangement sécurisé
  • Capuche detachable pour améliorer la fonctionnalité
  • Le zip est de conception européenne avec la tirette positionnée sur le côté gauche du vêtement.
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Matière(s):

Tissu extérieur: 100% polyester enduit PVC
Composition de la coque: 100% polyester enduit PVC
Poids de l'enveloppe gm: 190
Poids de la coque oz: 5.5
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;