Pied à coulisse d'atelier, avec mors extérieurs, 200 mm, 0,02, mm

Réf.: L41140 515
Nouveau produit
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 3 à 4 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lecture 0,02 mm
Plage de mesure 200 mm
Métrologie digital
Type de produit Pied à coulisse, modèle spécial

Numéros d’identification et classifications

Référence article L41140 515
EAN / GTIN 7630041105889
Réf. fabricant 00510701

Description

Exécution:

Erreurs maximales autorisées:
L = longueur en mm
Pour une résolution de 0,02:
0 < L ≤ 250: ± 30 µm
250 < L ≤ 400: ± 40 µm
400 < L ≤ 500: ± 50 µm
Pour une résolution de 0,05:
0 < L ≤ 300: ± 50 µm
300 < L ≤ 400: ± 60 µm
400 < L ≤ 500: ± 70 µm
Dimension A [mm]: 60
Dimension B [mm]: 5
Dimension C [mm]: 30
Dimension D [mm]: 3,5
Dimension E [mm]: 17

Description:

Pied à coulisse d'atelier à vernier, avec becs d'extérieur, 200 mm, 0,02, mm

Caractéristique(s):

  • Matériau: Acier inoxydable trempé
  • Unités: mm
  • Caractéristiques: Avec ou sans réglage fin ; Vis de blocage
  • Etendue de mesure [mm]: 0 ÷ 200
  • Résolution [mm]: 0,02
  • Réglage fin: Sans

Norme:

ISO 13385-1:2019

Livraison:

Rapport de mesure ; Déclaration de conformité

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier