• INFO : En cette fin d’année 2024, les expéditions s’arrêteront le 23/12 à 12h et reprendront le 02/01/2025

Mahr indicateur Precision inductif Millimar 1318

Réf.: L40100 45
Price per 1
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
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
Typ Prix unitaire TTC

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de mesure -0,3 – 1 mm
Répétabilité 0,03 µm
Force de mesure au point zéro électrique 0,25 N

Numéros d’identification et classifications

Référence article L40100 45
EAN / GTIN 4059192054892
Réf. fabricant 5313180
Manufacturer MAHR GmbH Göttingen, Carl-Mahr-Straße 1, 37073 GÖTTINGEN, Deutschland, www.mahr.de

Description

Exécution:

  • Adaptation aisée du palpeur à la surface de contact.
  • Grande robustesse de fonctionnement, car le système de mesure est décalé par rapport au guidage et à la tige de serrage.

Description:

Avec palpeur de mesure inductif Millimar 1318; Compatibilité: Mahr-LVDT; Plage de mesure indicateur à levier, comparateur de précision, palpeur: -0.3 . . . 1 mm; Force de mesure (texte): 0,25 N +/- 0,05 N; Livraison:

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier