Exécution:
- Raccord fileté pour le remplacement des têtes de mesure.
- Tête de mesure autocentrante avec trois palpeurs de mesure latéraux pivotant de 120°.
- Palpeur de mesure revêtu de carbure à partir de 12 mm.
- A partir de 12 mm, palpeur pour mesures jusqu'au fond.
- A partir de 40 mm, tête en mesure en aluminium pour économie de poids.
- Comparateur électronique pivotant pour chaque position de mesure.
Plage de mesure 50 - 100 mm.
Description:
Kit pistolet de mesure autocentrant Micromar 844 AS; norme usine; plage de mesure: 50 - 100mm; livraison: mode dʼemploi, comparateur numérique 1086 R, bagues de réglage, clé pour changement des têtes de mesure (à partir de 30 mm), coffret