Pistolet de mesure MICROMAR 844 AS en jeu

Réf.: L40080 1193
Prix valable jusqu’au 31 déc. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Typ Prix unitaire TTC
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
Référence article L40080 1193
EAN / GTIN 4059192021634
Réf. fabricant 4487762

Description

Exécution:

  • Raccord fileté pour le remplacement des têtes de mesure.
  • Tête de mesure autocentrante avec trois palpeurs de mesure latéraux pivotant de 120°.
  • Palpeur de mesure revêtu de carbure à partir de 12 mm.
  • A partir de 12 mm, palpeur pour mesures jusqu'au fond.
  • A partir de 40 mm, tête en mesure en aluminium pour économie de poids.
  • Comparateur électronique pivotant pour chaque position de mesure.

Plage de mesure 20 - 50 mm.

Description:

Kit pistolet de mesure autocentrant Micromar 844 AS; norme usine; plage de mesure: 20 - 50 mm; livraison: mode dʼemploi, comparateur numérique 1086 R, bagues de réglage, clé pour changement des têtes de mesure (à partir de 30 mm), coffret

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier