{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Plage d'indication par sens | 0,7 mm | |
Lecture | 0,001 mm | |
⌀ bille de mesure | 2 mm | |
Longueur bras palpeur | 14,7 mm | |
Force de mesure | 0,3 N | |
Métrologie | analogique | |
⌀ corps max | 40 mm | |
Emballage | Boîte robuste |
Référence article | L40010 11620 | |
EAN / GTIN | 4946368676050 | |
Réf. fabricant | 513-401-10E | |
Manufacturer | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |