• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Polo Jersey léger (48 pièces par carton) Zoom Grey 4XL R

Réf.: L210ZOR4XL
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
Référence article L210ZOR4XL
EAN / GTIN 5036108869944
Réf. fabricant L210ZOR4XL

Description

Description:

Ce polo en jersey léger est doux au toucher et agréable à porter. Les caractéristiques comprennent une coupe plus ajustée et un col tricoté, des boutons assortis et une patte à trois boutons. Idéal pour les vêtements d'entreprise, les uniformes et la personnalisation.

Caractéristique(s):

  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Multipack pour une valeur ajoutée
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • Disponible en plusieurs coloris
  • Ouverture boutons pattes
  • Nouveau Modèle
  • Léger pour un meilleur confort de port

Matière(s):

Tissu extérieur: 50% Polyester, 50% Coton
Composition de la coque: 50% Polyester, 50% Coton
Poids de l'enveloppe gm: 145
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;