Description:
Ce polo en jersey léger est doux au toucher et agréable à porter. Les caractéristiques comprennent une coupe plus ajustée et un col tricoté, des boutons assortis et une patte à trois boutons. Idéal pour les vêtements d'entreprise, les uniformes et la personnalisation.
Caractéristique(s):
- Haute teneur en coton pour un meilleur confort
- Multipack pour une valeur ajoutée
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Disponible en plusieurs coloris
- Ouverture boutons pattes
- Nouveau Modèle
- Léger pour un meilleur confort de port
Matière(s):
Tissu extérieur: 50% Polyester, 50% Coton
Composition de la coque: 50% Polyester, 50% Coton
Poids de l'enveloppe gm: 145
Poids de la coque oz: 4
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;