• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CLE EN TUBE POUR BOUGIES 21 MM

Réf.: L.21L
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article L.21L
EAN / GTIN 3148510312156
Réf. fabricant L.21L
Article hors catalogue L60130 10471

Description

Description:

  • Points forts du produit: Avec dispositif de retenue de la bougie
  • La poignée transversale amovible permet le resserrage à 90°
  • Dispositif de rangement de la poignée transversale dans le corps de la clé

Caractéristique(s):

  • d [mm]: 27,5
  • B [mm]: 300
  • [g]: 460