• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plate-forme KXP 6V20LM, Portée 3 kg; 6 kg, Lecture 0,2 g

Réf.: KXP 6V20LM
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article KXP 6V20LM
EAN / GTIN 4045761151840
Réf. fabricant KXP 6V20LM
Article hors catalogue L40250 3248

Description

Description:

  • Plateau en inox, structure en acier laqué, extrêmement résistant à la torsion, « design voilure »
  • 1 capteur, aluminium, revêtement silicone, IP65, autorisation OIML-R60 pour homologation, classe III, 3000 e
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême

Caractéristique(s):

  • Dimensions plateau L×P×H 300×240×90 mm
  • Poids net env. 6 kg
  • Longueur de câble env. 3 m

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier