• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Plate-forme KXP 150V20M, Portée 60 kg; 150 kg, Lecture 5 g

Réf.: KXP 150V20M
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
Type de produit Plates-formes de pesée

Numéros d’identification et classifications

Référence article KXP 150V20M
EAN / GTIN 4045761151802
Réf. fabricant KXP 150V20M
Article hors catalogue L40250 2848

Description

Description:

  • Plateau en inox, structure en acier laqué, extrêmement résistant à la torsion, « design voilure »
  • 1 capteur, aluminium, revêtement silicone, IP65, autorisation OIML-R60 pour homologation, classe III, 3000 e
  • Indicateur de niveau et vis de nivellement en série pour une mise à niveau exacte de la balance et, donc, des résultats d‘une précision extrême

Caractéristique(s):

  • Dimensions plateau L×P×H 500×400×125 mm
  • Poids net env. 18 kg
  • Longueur de câble env. 3 m

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires