Description:
Veste polaire contemporaine fabriquée à partir d'un tissu polaire borg doux garantissant qu'une fois que vous l'aurez enfilée, vous ne voudrez plus l'enlever. Les épaules et les panneaux arrière renforcés offrent une durabilité accrue dans les zones à usage intensif. Conçue avec une coupe moderne, cette veste abrite une gamme de caractéristiques pratiques, notamment une longueur de dos plus longue, une tirette en caoutchouc et plusieurs poches.
Caractéristique(s):
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Design contemporain avec une coupe ergonomique
- Poches zippées
- Ourlet tombant pour une meilleure couverture
- Protège-menton pour plus de confort
- Ouverture frontale zippée pour un accès facile
- 3 poches pour plus de rangement
- Capuche érgonomique
- Nouveaux coloris
Matière(s):
Tissu extérieur: Polaire Borg 100 % polyester
Composition de la coque: Polaire Borg 100 % polyester
Tissu contrasté: 100% Nylon
Composition du contraste: 100% Nylon
Poids de l'enveloppe gm: 300
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Séchage à l'ombre; Ne pas repasser; Ne pas nettoyer à sec;