Softshell à capuche KX3 (3 couches) Black/Grey XXL Y

Réf.: KX362BGYXXL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Référence article KX362BGYXXL
EAN / GTIN 5036108350070
Réf. fabricant KX362BGYXXL

Description

Description:

La veste Softshell à capuche KX3 est conçue avec précision à l'aide d'un tissu ripstop révolutionnaire, respirant, imperméable et coupe-vent. Son design inspiré du sport comprend une longueur de dos plus importante, des manches de forme dynamique, des poignets réglables, des bordures réfléchissantes et de multiples poches sécurisées pour un rangement suffisant. Un choix idéal pour le travailleur moderne.

Caractéristique(s):

  • Respirant, résistant au vent et à l'eau
  • Tissu Ripstop pour accroître la durabilité et la résistance à la déchirure et aux accrocs
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Poches latérales zippés
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Les manches préformées permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Capuche élégante et pratique
  • Liseré réfléchissant pour une meilleure visibilité
  • Cordon de serrage
  • Ourlet incurvé intérieur pour une meilleure protection
  • Tirettes facile à fixer à toutes les fermetures éclair
  • Protège-menton pour plus de confort
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Capuche érgonomique
  • Finition déperlante sur le tissu extrêmement résistant à l'eau, aux éclaboussures.
  • Poche téléphone
  • 3 couches

Matière(s):

Poids de l'enveloppe gm: 310
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus normal; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;