• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Bermuda Ripstop KX3 Dark Navy 30 R

Réf.: KX340DNR30
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
Référence article KX340DNR30
EAN / GTIN 5036108317264
Réf. fabricant KX340DNR30

Description

Description:

Bermuda de travail contemporain fabriqué dans un tissu anti-déchirure très résistant qui s’étire lorsque vous vous déplacez. Doté de nombreuses fonctionnalités, notamment un soufflet à l'entrejambe, une élastication latérale et une taille haute à l'arrière qui garantit une protection dans toutes les positions de travail. Les poches de cuisse multifonctionnelles offrent un stockage sécurisé des téléphones, des stylos et des outils.

Caractéristique(s):

  • Technologie Ripstop Stretch pour un confort supérieur et une liberté de mouvement accrue
  • Gousset d’entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures
  • 11 poches pour plus de rangement
  • Poche mètre
  • Coutures triples renforcées pour une meilleure durabilité
  • Taille haute à l'arrière pour assurer la protection dans toutes les positions de travail
  • balayé de tous les points de stress
  • Poche smartphone
  • Boucles de ceinture en sangle pour une durabilité accrue
  • Taille élastiquée sur les côtés pour un confort ultime

Matière(s):

Tissu extérieur: Titanmill Plus Ripstop: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch
Composition de la coque: 65% Polyester,35% coton Ripstop trame Stretch
Poids de l'enveloppe gm: 230
Poids de la coque oz: 7
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 150°C; Ne pas nettoyer à sec;