• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Pantalon d'hiver KX3 Black 33 R

Réf.: KX312BKR33
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
Référence article KX312BKR33
EAN / GTIN 5036108415458
Réf. fabricant KX312BKR33

Description

Description:

Pantalon cargo ajusté en tissu extensible de coton durable brossé à l'arrière qui offre un confort durable et une grande liberté de mouvement. Il est doté de nombreuses caractéristiques pour améliorer les performances, notamment des genoux pré-pliés, une ceinture arrière haute et une longueur de jambe ajustable pour plus de commodité. Les poches multifonctionnelles au niveau des cuisses sont idéales pour ranger en toute sécurité téléphones, stylos et outils.

Caractéristique(s):

  • Tissu brossé au dos pour plus de chaleur
  • Design contemporain avec une coupe ergonomique
  • Poche mètre
  • Les genoux pré-formés permettent une plus grande liberté de mouvement
  • Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
  • balayé de tous les points de stress
  • Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
  • 8 poches pour plus de rangement
  • Poche smartphone
  • Tissu classé UPF 40+ pour bloquer 98% des rayons UV
  • * Design communauté Européenne enregistré
  • Nouveau Modèle

Matière(s):

Tissu extérieur: Seratex Stretch: 98% coton, 2% élasthanne, sergé écru avec dos brossé
Composition de la coque: 98% coton, 2% élasthanne, sergé écru avec dos brossé
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;