Bermuda KX3 Cargo Black S R

Réf.: KX310BKRS
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
Taille unisexe S

Numéros d’identification et classifications

Référence article KX310BKRS
EAN / GTIN 5036108400362
Réf. fabricant KX310BKRS

Description

Description:

Un bermuda contemporain qui offre un confort et une souplesse incroyable. Les points de tension renforcés ajoutent à la durabilité, tandis que la ceinture côtelée permet à l'utilisateur final de créer un ajustement personnalisé. D'autres caractéristiques telles que la poche sur la cuisse, les poches latérales et arrière à fermeture à goujon dissimulée sont idéales pour ranger en toute sécurité les téléphones, les stylos et les outils.

Caractéristique(s):

  • Haute teneur en coton pour un meilleur confort
  • Taille élastiquée avec cordon de serrage
  • 4 poches pour plus de rangement
  • Nouveau Modèle
  • Ceinture élastiquée pour un confort accru de l'utilisateur

Matière(s):

Tissu extérieur: 80 % coton, 20 % polyester
Composition de la coque: 80 % coton, 20 % polyester
Tissu contrasté: 94% Polyester, 6% Elastane
Composition du contraste: 94% Polyester, 6% Elastane
Poids de l'enveloppe gm: 270
Poids de la coque oz: 9
Lavage: lavage température 40°C max, processus doux; Ne pas blanchir; Ne pas sécher en machine; Égouttage suspendu; Repassage max 110°C; Ne pas nettoyer à sec;